Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32024 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO SIPHA S3 1 S - 440N-S32024

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32024 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO SIPHA S3 1 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320199175

Artikelnummer

RCK440N-S32024

Herstellernummer

440N-S32024

Hersteller

RCK

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

19 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

19 mm

Mit Statusanzeige:

nein

Höhe des Sensors:

82 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

11 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

5 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH