ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32039 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO SIPHA S2 3 S - 440N-S32039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Schaltabstand - 9 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
0611320499855
Artikelnummer
RCK440N-S32039
Herstellernummer
440N-S32039
Hersteller
RCK
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Schaltabstand:
9 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
19 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
19 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
82 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
12 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
9 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C