ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21SS2H SENSAGUARD RECTANGULAR STANDA - 440N-Z21SS2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
0662074620316
Artikelnummer
RCK440N-Z21SS2H
Herstellernummer
440N-Z21SS2H
Hersteller
RCK
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Transponder
Länge des Sensors:
21 mm
Schutzart (IP):
IP67K
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
25 mm
Mit Statusanzeige:
ja
Höhe des Sensors:
89 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
23 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
15 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja


