Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21SS3PH GUARDMASTER SENSAGUARD SWITCH - 440N-Z21SS3PH

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21SS3PH GUARDMASTER SENSAGUARD SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598970589

Artikelnummer

RCK440N-Z21SS3PH

Herstellernummer

440N-Z21SS3PH

Hersteller

RCK

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Transponder

Länge des Sensors:

27 mm

Schutzart (IP):

IP67K

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

63 mm

Mit Statusanzeige:

ja

Höhe des Sensors:

88 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

32 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

20 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja