ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21W1PH MAGNETICALLY CODED SMALL RECTA - 440N-Z21W1PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
0612598472526
Artikelnummer
RCK440N-Z21W1PH
Herstellernummer
440N-Z21W1PH
Hersteller
RCK
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
17 mm
Schutzart (IP):
IP67K
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
29 mm
Mit Statusanzeige:
ja
Höhe des Sensors:
48 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
24 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja


