ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z2NRS1C CODED 2NC RECTANGULAR NON CONT - 440N-Z2NRS1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
0662074754561
Artikelnummer
RCK440N-Z2NRS1C
Herstellernummer
440N-Z2NRS1C
Hersteller
RCK
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
12 mm
Schutzart (IP):
IP67K
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
25 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
48 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
nein


