Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-D22S2 GUARDMASTER SAFETY RELAY, DIS - 440R-D22S2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-D22S2 GUARDMASTER SAFETY RELAY, DIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630102211

Artikelnummer

RCK440R-D22S2

Herstellernummer

440R-D22S2

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Mit Starteingang:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite:

22.5 mm

Höhe:

119.4 mm

Tiefe:

113.6 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER DUAL INPUT SS SAFETY RELAY