ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-E23191 UNIT DI ESPANSIONE MSR132E 24V CA CC ING - 440R-E23191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
0662073043567
Artikelnummer
RCK440R-E23191
Herstellernummer
440R-E23191
Hersteller
RCK
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Mit Starteingang:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
6
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V


