Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23088 MSR1381DP REL DI MONIT SIC 05 TO 10 SEC - 440R-M23088

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23088 MSR1381DP REL DI MONIT SIC 05 TO 10 SEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320826675

Artikelnummer

RCK440R-M23088

Herstellernummer

440R-M23088

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Mit Starteingang:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

3

Breite:

45 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR138.1DP SAFETY RELAY