ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23092 MSR1381DP REL DI MONIT SIC 15 TO 30 SEC - 440R-M23092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320826712
Artikelnummer
RCK440R-M23092
Herstellernummer
440R-M23092
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Mit Starteingang:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
3
Breite:
45 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V


