ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23113 MSR1261T REL DI MONITORAGGIO SICUREZZA 1 - 440R-N23113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320830504
Artikelnummer
RCK440R-N23113
Herstellernummer
440R-N23113
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Mit Starteingang:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
110 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V


