ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23115 MSR126T REL DI MONITORAGGIO SICUREZZA 23 - 440R-N23115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320826842
Artikelnummer
RCK440R-N23115
Herstellernummer
440R-N23115
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit Starteingang:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Rückführkreis:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
75 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
22.5 mm


