Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23116 MSR126T REL DI MONITORAGGIO SICUREZZA 11 - 440R-N23116

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23116 MSR126T REL DI MONITORAGGIO SICUREZZA 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320826859

Artikelnummer

RCK440R-N23116

Herstellernummer

440R-N23116

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Mit Starteingang:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

110 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR126T SAFETY RELAY