Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23120 MSR1261R REL DI MONITORAGGIO SICUREZZA 2 - 440R-N23120

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23120 MSR1261R REL DI MONITORAGGIO SICUREZZA 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320826897

Artikelnummer

RCK440R-N23120

Herstellernummer

440R-N23120

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

75 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

22.5 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR126.1R SAFETY RELAY