ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23123 MSR126R REL DI MONITORAGGIO SICUREZZA 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320830542
Artikelnummer
RCK440R-N23123
Herstellernummer
440R-N23123
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit Starteingang:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Rückführkreis:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
75 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
22.5 mm