Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23130 MSR127TP REL DI MONIT SIC 230V CA INGR 1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23130 MSR127TP REL DI MONIT SIC 230V CA INGR 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320806479

Artikelnummer

RCK440R-N23130

Herstellernummer

440R-N23130

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

99 mm

Höhe:

114.5 mm

Tiefe:

22.5 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR127TP SAFETY RELAY