ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23132 MSR127TP REL DI MONIT SIC 24V CA CC INGR - 440R-N23132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320806493
Artikelnummer
RCK440R-N23132
Herstellernummer
440R-N23132
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Rückführkreis:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
99 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V


