ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23132S MSR127TP SAFETY MONITORING REL - 440R-N23132S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598433572
Artikelnummer
RCK440R-N23132S
Herstellernummer
440R-N23132S
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Rückführkreis:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
99 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
22.5 mm


