ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23135 MSR127RP REL DI MONIT SIC 24V CA CC INGR - 440R-N23135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320806523
Artikelnummer
RCK440R-N23135
Herstellernummer
440R-N23135
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Mit Starteingang:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V


