ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-P221AGS MSR41 ON / OFF SAFETY RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598789662
Artikelnummer
RCK440R-P221AGS
Herstellernummer
440R-P221AGS
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit Starteingang:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Rückführkreis:
ja
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja