Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-P226AGS-NNR SAFECIS3-2P-41O MSR42 STARTREL - 440R-P226AGS-NNR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-P226AGS-NNR SAFECIS3-2P-41O MSR42 STARTREL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598645500

Artikelnummer

RCK440R-P226AGS-NNR

Herstellernummer

440R-P226AGS-NNR

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

125.8 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR42 START RESTART RELAY