ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-S13R2 TERMINAL LAYOUT CONSISTENT WIT - 440R-S13R2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen - ja
Packung
1 ST
EAN
0885630181681
Artikelnummer
RCK440R-S13R2
Herstellernummer
440R-S13R2
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit Starteingang:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Mutingfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Rückführkreis:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
119.4 mm
Tiefe:
113.6 mm


