Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-S23175 CU4 TIMING CONTROLLORI 15 TO 30 SEC 24V - 440R-S23175

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-S23175 CU4 TIMING CONTROLLORI 15 TO 30 SEC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320826989

Artikelnummer

RCK440R-S23175

Herstellernummer

440R-S23175

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite:

45 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER CU4 SAFETY RELAY