Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMN3 SAFEZONE MINI 3 METER SAFETY LASER SCANN - 442L-SFZNMN3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMN3 SAFEZONE MINI 3 METER SAFETY LASER SCANN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schutzfelder - 1

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Breite des Sensors - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172541681

Artikelnummer

RCK442L-SFZNMN3

Herstellernummer

442L-SFZNMN3

Hersteller

RCK

Anzahl der Schutzfelder:

1

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Breite des Sensors:

102 mm

Höhe des Sensors:

116 mm

Reichweite des Messbereiches:

3 m

Reichweite des Schutzfeldes:

3 m

Reichweite des Warnfeldes:

8 m

Scanwinkel:

270 °

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Warnfeldausgang:

ja

Wellenlänge des Sensors:

905 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Laser scanner Rockwell Automation serie/modello SAFEZONE MINI 3 METER SAFETY LASER SCANN