ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMZ SCANNER LASER DI SICUREZZA SAFEZONE - 442L-SFZNMZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schutzfelder - 2
Laserschutzklasse - Klasse 1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Breite des Sensors - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
0662074015075
Artikelnummer
RCK442L-SFZNMZ
Herstellernummer
442L-SFZNMZ
Hersteller
RCK
Anzahl der Schutzfelder:
2
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
116 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Reichweite des Warnfeldes:
49 m
Scanwinkel:
190 °
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Mit Warnfeldausgang:
ja
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


