Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-AC8RJ8 M12 TO RJ45 8 METER - 445L-AC8RJ8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-AC8RJ8 M12 TO RJ45 8 METER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598640710

Artikelnummer

RCK445L-AC8RJ8

Herstellernummer

445L-AC8RJ8

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

8 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...55 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori tipo/modello Rockwell Automation 445L-AC8RJ8 - MICRO 400 8M PATCHCORD