Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P2S0240YD GUARDSHIELD SAFE 2 30MM RESOL - 445L-P2S0240YD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P2S0240YD GUARDSHIELD SAFE 2 30MM RESOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 410 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 240 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598638397

Artikelnummer

RCK445L-P2S0240YD

Herstellernummer

445L-P2S0240YD

Hersteller

RCK

Länge des Sensors:

410 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

240 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

240 mm

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

10.5 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 445L-P2S0240YD - GUARDSHIELD SAFE2 PAIR 30-0240MM