Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0200FP GUARDSHIELD MICRO400 / 200-14- - 445L-P4C0200FP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0200FP GUARDSHIELD MICRO400 / 200-14-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Schutzfeldhöhe - 200 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598789334

Artikelnummer

RCK445L-P4C0200FP

Herstellernummer

445L-P4C0200FP

Hersteller

RCK

Schutzart (IP):

IP54

Schutzfeldhöhe:

200 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

200 mm

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

15.9 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0200MM