Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0450FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14MM - 445L-P4C0450FP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0450FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Schutzfeldhöhe - 450 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598639974

Artikelnummer

RCK445L-P4C0450FP

Herstellernummer

445L-P4C0450FP

Hersteller

RCK

Schutzart (IP):

IP54

Schutzfeldhöhe:

450 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

450 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

5 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

29 mm

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

22.4 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0450MM