ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0600FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14MM - 445L-P4C0600FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 19.8 mm
Schutzart (IP) - IP54
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Spannungsart - DC
Mit Mutingfunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598640000
Artikelnummer
RCK445L-P4C0600FP
Herstellernummer
445L-P4C0600FP
Hersteller
RCK
Länge des Sensors:
19.8 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Spannungsart:
DC
Mit Mutingfunktion:
ja
Höhe des Sensors:
601 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
15.5 mm
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Override möglich:
ja
Reaktionszeit:
26.3 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


