ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0750FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14MM - 445L-P4C0750FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Schutzfeldhöhe - 750 mm
Spannungsart - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 750 mm
Packung
1 ST
EAN
0612598640048
Artikelnummer
RCK445L-P4C0750FP
Herstellernummer
445L-P4C0750FP
Hersteller
RCK
Schutzart (IP):
IP54
Schutzfeldhöhe:
750 mm
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
750 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
30.2 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja