ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4S4120YD GS SAFE 4,PAIR,4 BEAM-300MM,30 - 445L-P4S4120YD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 960 mm
Spannungsart - DC
Kaskadierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0885630013135
Artikelnummer
RCK445L-P4S4120YD
Herstellernummer
445L-P4S4120YD
Hersteller
RCK
Länge des Sensors:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
960 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1158 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
30 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
29.9 mm
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
1...55 °C
Reaktionszeit:
15.8 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
1 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


