Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APR-ED-8 450L PLUG-IN RX EDM 8 PIN - 450L-APR-ED-8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APR-ED-8 450L PLUG-IN RX EDM 8 PIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - DC

  • Kaskadierbar - nein

  • Mit Mutingfunktion - nein

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630742991

Artikelnummer

RCK450L-APR-ED-8

Herstellernummer

450L-APR-ED-8

Hersteller

RCK

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Override möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello 450L PLUG-IN RX EDM 8 PIN