ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APU-UN-8 450L PLUG-IN UNIVERSAL 8 PIN - 450L-APU-UN-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - DC
Kaskadierbar - nein
Mit Mutingfunktion - nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Packung
1 ST
EAN
0885630743028
Artikelnummer
RCK450L-APU-UN-8
Herstellernummer
450L-APU-UN-8
Hersteller
RCK
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Override möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja