ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4HN0450YD GUARDSHIELD 450MM- 30MM TRANSCEIVER - 450L-B4HN0450YD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 535 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 450 mm
Spannungsart - DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
0887172376764
Artikelnummer
RCK450L-B4HN0450YD
Herstellernummer
450L-B4HN0450YD
Hersteller
RCK
Länge des Sensors:
535 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
450 mm
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Höhe des Sensors:
30 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
30 mm
Wellenlänge des Sensors:
855 nm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


