Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4HN1800YD GUARDSHIELD 1800MM- 30MM TRANSCEIVER - 450L-B4HN1800YD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4HN1800YD GUARDSHIELD 1800MM- 30MM TRANSCEIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 1885 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1800 mm

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172376672

Artikelnummer

RCK450L-B4HN1800YD

Herstellernummer

450L-B4HN1800YD

Hersteller

RCK

Länge des Sensors:

1885 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1800 mm

Spannungsart:

DC

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Höhe des Sensors:

30 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

30 mm

Wellenlänge des Sensors:

855 nm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Reaktionszeit:

15 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD 1800MM- 30MM TRANSCEIVER