ROCKWELL AUTOMATION - RCK45BPD-8LTB2-D5 MEASUREMENT LASER TEACH - 45BPD-8LTB2-D5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastrate - 55 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Detektionsvermögen für Probekörper - 300 mm
Laserschutzklasse - Klasse 2
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Packung
1 ST
EAN
0662074555878
Artikelnummer
RCK45BPD-8LTB2-D5
Herstellernummer
45BPD-8LTB2-D5
Hersteller
RCK
Abtastrate:
55 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Detektionsvermögen für Probekörper:
300 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Breite des Sensors:
1.5 mm
Höhe des Sensors:
3.5 mm
Länge des Sensors:
2 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C
Reaktionszeit:
0.4 ms
Reichweite des Messbereiches:
1 m
Scanwinkel:
5 °
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18...30 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Warnfeldausgang:
nein
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


