ROCKWELL AUTOMATION - RCK45DLA-1LEB8T-F4 45DLA TB PAIR 730MM SENSING H - 45DLA-1LEB8T-F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Schutzfeldhöhe - 734 mm
Kaskadierbar - nein
Mit Mutingfunktion - nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
0612598715494
Artikelnummer
RCK45DLA-1LEB8T-F4
Herstellernummer
45DLA-1LEB8T-F4
Hersteller
RCK
Schutzart (IP):
IP54
Schutzfeldhöhe:
734 mm
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
730 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
165 ms
Reduzierte Auflösung:
nein
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


