Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK56RF-TR-8090 RFID TRANSCEIVER - 56RF-TR-8090

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK56RF-TR-8090 RFID TRANSCEIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 168 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.48 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.48 kBit/s

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630149940

Artikelnummer

RCK56RF-TR-8090

Herstellernummer

56RF-TR-8090

Hersteller

RCK

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

168 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.48 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.48 kBit/s

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

90 mm

Höhe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP67

Lettore RFID Rockwell Automation serie/modello 56RF RFID TRANSCEIVER