Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-CF310EJ CONTATTORE AUSILIARIO 3 N.O. 1 N.C. TENS - 700-CF310EJ

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-CF310EJ CONTATTORE AUSILIARIO 3 N.O. 1 N.C. TENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074832252

Artikelnummer

RCK700-CF310EJ

Herstellernummer

700-CF310EJ

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Relè ausiliario tipo/modello Rockwell Automation 700-CF310EJ - INDUSTRIAL RELAY