ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-CF400KJ 4-POLI 4 N.O. 24VAC BIF. HZ COMANDO - 700-CF400KJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
0662072611002
Artikelnummer
RCK700-CF400KJ
Herstellernummer
700-CF400KJ
Hersteller
RCK
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
5 A