Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33A03 RELE ZOCCOLATO 11PIN 230V 50 - 700-HA33A03

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33A03 RELE ZOCCOLATO 11PIN 230V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072066413

Artikelnummer

RCK700-HA33A03

Herstellernummer

700-HA33A03

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

36.5 mm

Höhe:

54.1 mm

Tiefe:

32.8 mm

Schutzart (IP):

IP40