ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33A24 RELE ZOCCOLATO 11PIN 24V 50/ - 700-HA33A24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 10 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
0781180312691
Artikelnummer
RCK700-HA33A24
Herstellernummer
700-HA33A24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
10 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Breite:
36.5 mm
Höhe:
54.1 mm
Tiefe:
32.8 mm
Schutzart (IP):
IP40