Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z2 RELE ZOCCOLATO 11PIN 220VDC, - 700-HA33Z2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z2 RELE ZOCCOLATO 11PIN 220VDC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072066369

Artikelnummer

RCK700-HA33Z2

Herstellernummer

700-HA33Z2

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...220 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Breite:

36.5 mm

Höhe:

54.1 mm

Tiefe:

32.8 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello GP TUBE BASE RELAY