Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z24-3-4 RELE ZOCCOLATO 11PIN 24VDC 3 - 700-HA33Z24-3-4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z24-3-4 RELE ZOCCOLATO 11PIN 24VDC 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072619893

Artikelnummer

RCK700-HA33Z24-3-4

Herstellernummer

700-HA33Z24-3-4

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

36.5 mm

Höhe:

54.1 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

32.8 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello GP TUBE BASE RELAY