Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HAX3Z24 RELE ZOCCOLATO 11PIN 24VDC 3 - 700-HAX3Z24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HAX3Z24 RELE ZOCCOLATO 11PIN 24VDC 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072056575

Artikelnummer

RCK700-HAX3Z24

Herstellernummer

700-HAX3Z24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Breite:

36.5 mm

Höhe:

54.1 mm

Tiefe:

32.8 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello GP TUBE BASE RELAY