ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33A2-3-4L RELE GENERAL PURPOSE - 700-HB33A2-3-4L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Nennstrom - 15 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
0611320458593
Artikelnummer
RCK700-HB33A2-3-4L
Herstellernummer
700-HB33A2-3-4L
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Nennstrom:
15 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Breite:
38.2 mm
Höhe:
51.4 mm
Tiefe:
35.8 mm
Schutzart (IP):
IP40