Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A2-3 REL INDUSTRIALE - 700-HC22A2-3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A2-3 REL INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320781790

Artikelnummer

RCK700-HC22A2-3

Herstellernummer

700-HC22A2-3

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Breite:

27.7 mm

Höhe:

36.7 mm

Tiefe:

20.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 240V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY