Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A2 REL INDUSTRIALE - 700-HC22A2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A2 REL INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...240 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320781752

Artikelnummer

RCK700-HC22A2

Herstellernummer

700-HC22A2

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...240 V

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...240 V

Breite:

27.7 mm

Höhe:

36.7 mm

Tiefe:

20.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 240V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY