ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22Z24 REL INDUSTRIALE - 700-HC22Z24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320781769
Artikelnummer
RCK700-HC22Z24
Herstellernummer
700-HC22Z24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
27.7 mm
Höhe:
42.8 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
20.7 mm
Schutzart (IP):
IP20